タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VBN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S10
注文コード
70767254
品番
VBN160L18.0R600-6S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥63,756
販売価格(税別)
¥
57,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
寸法NOF(mm)
6
寸法FHA(°)
35
寸法DC(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
15.3
寸法APMX(mm)
18
寸法RE(mm)
2
寸法PRFRAD(mm)
60
寸法PRFA(°)
15.1
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
33.5
適合スパナ
KEYV-S10
推奨締付トルク(N・m)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応