タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VBO long
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S06
注文コード
70767263
品番
VBO100L15.0R850-5S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,956
販売価格(税別)
¥
29,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
寸法NOF(mm)
5
寸法FHA(°)
30
寸法DC(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
9.7
寸法APMX(mm)
15
寸法RE(mm)
2
寸法PRFA(°)
27.3
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
22
適合スパナ
KEYV-S06
推奨締付トルク(N・m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応