画像準備中

先端交換式ヘッド VBO long

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 接続ねじS08 注文コード70767279 品番VBO120L19.0R800-5S08 AH715
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥43,956
販売価格(税別)
39,960
この商品は接続ねじなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質AH715 寸法NOF(mm)5 寸法FHA(°)30 寸法DC(mm)12 寸法DCSFMS(mm)11.7 寸法APMX(mm)19 寸法RE(mm)2 寸法PRFA(°)29.3 接続ねじS08 寸法LF(mm)27 適合スパナKEYV-S08 推奨締付トルク(N・m)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする