画像準備中

先端交換式ヘッド VBO short

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 接続ねじS06 注文コード70767297 品番VBO100L08.0R250-4S06 AH715
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥21,996
販売価格(税別)
19,996
この商品は接続ねじなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質AH715 寸法NOF(mm)4 寸法FHA(°)30 寸法DC(mm)10 寸法DCSFMS(mm)9.7 寸法APMX(mm)8 寸法RE(mm)0.8 寸法PRFA(°)70.8 接続ねじS06 寸法LF(mm)13 適合スパナKEYV-S06 推奨締付トルク(N・m)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする