タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VBO short
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S08
注文コード
70767306
品番
VBO120L09.0R300-4S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥28,556
販売価格(税別)
¥
25,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
30
寸法DC(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
11.7
寸法APMX(mm)
9
寸法RE(mm)
1.2
寸法PRFA(°)
71.6
接続ねじ
S08
寸法LF(mm)
16.5
適合スパナ
KEYV-S08
推奨締付トルク(N・m)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応