画像準備中

面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 接続ねじS05 注文コード70767333 品番VCP080L07.7A45-02S05 AH715
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥7,916
販売価格(税別)
7,196
この商品は接続ねじサイズ・接続ねじ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質AH715 寸法NOF(mm)2 寸法FHA(°)0 寸法DCX(mm)8 寸法DCSFMS(mm)7.6 寸法APMX(mm)7.5 接続ねじS05 寸法LF(mm)9.75 推奨締付トルク(N・m)7 寸法CDX(mm)3.7 寸法KAPR(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする