画像準備中

面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 接続ねじS10 注文コード70767358 品番VCP160L15.0A45-02S10 AH715
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥26,356
販売価格(税別)
23,960
この商品は接続ねじサイズ・接続ねじ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質AH715 寸法NOF(mm)2 寸法FHA(°)0 寸法DCX(mm)16 寸法DCSFMS(mm)15.2 寸法APMX(mm)15 接続ねじS10 寸法LF(mm)18.8 推奨締付トルク(N・m)28 寸法CDX(mm)7.1 寸法KAPR(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする