タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VCW-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
70767367
品番
VCW118L05.0A45-02S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥19,280
販売価格(税込)
¥19,136
販売価格(税別)
¥
17,396
バスケットに入れる
材質
AH715
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法DC(mm)
11.8
寸法CF(mm)
2
寸法APMX(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
9.3
寸法NOF(mm)
2
寸法FHA(°)
0
寸法APMX2(mm)
1.2