タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VED/VEE-08,-10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
70767385
品番
VED160L12.0R10-08S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥37,356
販売価格(税別)
¥
33,960
バスケットに入れる
材質
AH715
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.5
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
28
寸法DC(mm)
16
寸法APMX(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
15.3
寸法NOF(mm)
8
寸法FHA(°)
30