タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VEE-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
70767394
品番
VEE120L09.0C35R04S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじサイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
接続ねじ
S08
寸法LF(mm)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法DC(mm)
12
寸法APMX(mm)
9
寸法DCSFMS(mm)
11.7
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
45
寸法CHW(mm)
0.35
寸法RMPX(°)
90