画像準備中

先端交換式ヘッド VST-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード70767403 品番VST177W3.00R020-3S06 AH735
参考基準価格(税別)¥11,460 販売価格(税込) ¥10,336
販売価格(税別)
9,396
材質AH735 接続ねじS06 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3±0.02 推奨締付トルク(N・m)10 寸法DC(mm)17.7 寸法CDX(mm)3.8 寸法NOF(mm)3 寸法FHA(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする