タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VST-4,6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
70767428
品番
VST217W3.00R020-4S08 AH735
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH735
接続ねじ
S08
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3±0.02
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法DC(mm)
21.7
寸法CDX(mm)
4.5
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
0