ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70767786 品番 U
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ユニオン 寸法H(mm)27 対辺(mm)- 規格- 呼び2B 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水) 寸法t(mm)5.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し 寸法e(mm)4.5 使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油 寸法b1(mm)37 寸法b2(mm)39.5 寸法d1(mm)65 ねじ長さl(mm)13.5 二面幅B(mm)(十角)93 二面幅B1(mm)(十角)69 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじの呼びD1M 82×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70805553
2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする