呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ユニオン
寸法H(mm)29.5
対辺(mm)-
規格-
呼び2-1/2B
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)
寸法t(mm)6
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
寸法e(mm)6
使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
寸法b1(mm)42
寸法b2(mm)45.5
寸法d1(mm)81
ねじ長さl(mm)15
二面幅B(mm)(十角)112
二面幅B1(mm)(十角)86
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びD1M 100×2