呼び径(A)100
呼び径(B)4
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ユニオン
寸法H(mm)39
対辺(mm)-
規格-
呼び4B
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)
寸法t(mm)7.5
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
寸法e(mm)7.5
使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
寸法b1(mm)58
寸法b2(mm)60.5
寸法d1(mm)121
ねじ長さl(mm)21
二面幅B(mm)(十角)158
二面幅B1(mm)(十角)127
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びD1M 145×2