曜日別特売

内径用ホルダ SIR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)5
内容量1本注文コード70767866品番SIR0005H06CB
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質超硬寸法DMIN(mm)6.4寸法DCONMS(mm)6寸法WF(mm)4.3寸法LF(mm)100寸法LH(mm)25寸法H(mm)5寸法GAMP(°)1.5油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする