呼び径(A)10×6
呼び径(B)3/8×1/8
呼び径B13/8
呼び径B21/8
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
呼び3/8B×1/8B
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
中心から端面までの距離 A(mm)19
中心から端面までの距離 B(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応