呼び径(A)100×40
呼び径(B)4×1/2
呼び径B14
呼び径B21-1/2
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状径違いチーズ
規格JIS B2301
呼び4B×1-1/2B
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
中心から端面までの距離 A(mm)63
中心から端面までの距離 B(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応