曜日別特売
20626 デュアルクラッチ トランスミッションオイル8100 LIQUI MOLY 70768873

デュアルクラッチ トランスミッションオイル8100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(5L)
内容量1本(5L)注文コード70768873品番20626
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用に特別に開発された、シンセティックテクノロジーオイルをベースにした優れた高性能オイル。
車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。
最適な効果は、混合せずに使用した場合にのみ発揮されます。デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用

用途デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用種類ミッションオイルベースオイル化学合成液色黄色適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.21/236.24、BMW 83 22 0 440 214/83 22 2 147 477/83 22 2 148 578/83 22 2 148 579/83 22 2 167 666/DCTF-1/MTF LT-5、Volkswagen Audi G 052 182/G 052 529/G 055 529、Volvo 1161838/1161839、Porsche 999.917.080.00、Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2、Jaguar Land Rover GX73-M1R564-AA、Ford Nissan WSS-M2C 936-A、Mitsubishi SSTF-I、ZF TE-ML 11容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。
※最適な効果は、混合せずに使用した場合にのみ発揮されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする