曜日別特売
1838 レッドサブスティチュート LIQUI MOLY 70769038

レッドサブスティチュート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)注文コード70769038品番1838
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

クラシックカーなど、本来有鉛ガソリンを必要とするエンジン用の添加剤です。
硬化処理されていないバルブシートを潤滑して、摩耗や減摩が発生しないように保護する事で無鉛ガソリンでの走行でもエンジンの損傷を防止し、良好な圧縮を維持します。
旧車・クラシックカー向け
有鉛ガソリンを必要とするエンジン用のガソリン添加剤
バルブとバルブシートの摩耗防止
燃料混合装置、吸気バルブ、燃焼室のクリーニング

使用方法
無鉛ガソリン25リットルに対し25mlを注入してください(混合比1000:1)
過剰投与や不足を避け、混合比を守ってご使用ください。
用途ガソリン添加剤(無鉛燃料→有鉛燃料)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジン添加剤 - 使わないよ!!なんって言ってあなた!チョッと待って!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 古い軽トラに
農・林・水産業

効果が有るのかどうかは不明。
2年程使っているが、エンジンの調子は良い。
リキモリを信じて今後も使う予定。

対象商品 : 70769038
2025-05-23
用途: 旧車に使用
ハピストンコポレーション卸売・小売業

有鉛ガソリンのキャブ車に使用 調子がよく安心感がある これからも愛用予定

対象商品 : 70769038
2022-02-17
用途: 毎回給油時に添加
ミツマ化成株式会社

つい多めに入れてしまう添加剤ですがこの商品は計量がとても簡単です、使用していてとくに問題もありません。
有鉛エンジン用の添加剤は入手が困難になっている昨今ですがモノタロウさんで購入できるので本当にありがたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする