ラピッドクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード70769205 品番20880
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オイルやグリスを素早く除去する高性能パーツクリーナー。
オイルやグリスなどで汚れた部分にスプレーして、素早く汚れを除去する中速乾タイプの脱脂洗浄スプレークリーナーです。
中速乾のため吹き付け後のふき取りなども可能となり、組み立てや分解などの作業を楽に行えます。
素早く効率的な脱脂と洗浄を実現(中速乾)
低い表面張力により、優れた浸透特性
油、グリース、樹脂、タール残留物、および汚染物質を効率よく簡単に溶解し、蒸発後、表面にはグリースや残留物が残らない
幅広い使用用途に対応

使用方法
汚れた箇所に直接スプレーしてください。
溶液が蒸発すると施工箇所がクリーニングされ、油分がなくなります。
必要に応じて、溶液が蒸発する前にブラッシングや布擦り等を行うとより効果的です。
本製品は工業製品であるため、イソプロパノール/エタノールなどの微量の変性アルコールが含まれている場合があります。
塗料やプラスチック部品に影響を及ぼす場合がありますので使用前にテストして互換性を確認してください。
用途パーツクリーナー タイプ中速乾 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ラピッドクリーナー - LIQUI MOLY Rapid Cleaner

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする