バッテリークランプグリース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード70769248 品番3140
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

腐食防止用のバッテリーグリース。
バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。
漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。
漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止
接触抵抗を低減
プラスチックにも使用可能

用途バッテリーグリス 使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70769248
2024-08-31
用途:
車・オートバイの整備時
卸売・小売業

以前、バッテリークランプ部分の腐食でトラブルをおこした為、予防的に使用しております。
転ばぬ先の杖

1人が参考にしています
対象商品:
70769248
2023-05-14
用途:
バッテリークランプの潤滑防錆

バッテリー端子潤滑に使用 透明な赤色で普通のグリスより柔らかい。塗り込み安く浸透しやすいがタレがないので安心 拭き取りも容易です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする