#353G ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパン 70769406 #353G ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパン 70769406 #353G ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパン 70769406 #353G ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパン 70769406 #353G ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパン 70769406 #353G ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパン 70769406

ハンディフォーム・ネオ ライトピンク

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(730g) 注文コード70769406 品番#353G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。
隙間充填用です。倒立使用品です。
【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。
【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。
【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。
【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。

用途隙間充填 仕様1液性 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798 内容量(mL)700/1本 発泡体積(L)(最大)40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量524mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※隙間充填・・・但し、目地幅・深さは最大50mm×50mmまで。
※ガンは別売です。専用ガン#780が必要です。
※硬化したフォームには自己消火性がありますが、自己消火性が現れるのはフォームが内部硬化した後です。内部硬化には、液吐出後60分は必要ですので、液吐出直後の使用場所での火元には特にご注意ください。また使用場所では十分換気を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70769406
2024-03-24
用途:
隙間充填
丸高建設 様

何回か使ってますが使いやすいです。
膨らみも良いです。

対象商品:
70769406
2022-12-04
用途:
隙間埋め

ガンを使用するタイプでは廉価な方です。しっかり膨らんで便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする