USB Type-C接続 マルチアダプタ 3in1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769417 品番USB-CDOCK02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,781
販売価格(税別)
1,619

HDMI、USB Type-A、USB PD (Power Delivery) 対応Type-Cを各1ポート搭載した、USB Type-C接続の3in1アダプタです。
USB Type-C (DP Altモード対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。
外付ディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(出力機器の性能に依存)
USB 5Gbpsに対応したType-Aポートを搭載。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
USB PD 3.0に対応した、Type-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)
ポートを片面のみに配置し、ポートを同時に使用しても綺麗に並びます。
使用中はインジケーターが青く光ります。
ドライバ不要。出力機器の標準ドライバで動作します。

注意
※表示できる解像度は接続するパソコン/ディスプレイ/ケーブルに依存します。
※映像を出力させるには、パソコンのType-CポートがDisplayPort Altモードに対応している必要があります。
※パソコンのグラフィックチップやディスプレイの最大解像度によっては、4Kが出力できない場合があります。
※USB Type-Cポートは充電専用です。
※USB PD 100Wで充電するには、パソコン/ケーブル/充電器などすべての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※製品は汎用品であり、すべての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする