セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 扉のみ 左右共通

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70769433 品番 NTFY271
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,880
仕様標準ドア プレシャスホワイト 呼称06518 幅W×厚さ×高さH(mm)697×33×1783 デザインLAA
関連資料:組合せ表(0.58MB) 取扱説明書:(0.71MB)
注意
※本体のみとなります。枠・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70769415
2022-02-14
用途:
トイレのDIY
株式会社札幌サポート・サービス 様 (卸売・小売業)

軽く、扱いやすいドアでした。追加購入してどんどん新しいものに交換していく予定です。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする