TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 片開きドア
セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 扉のみ 左右共通
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クリエペール
注文コード
70769449
品番
NTFP272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ドア
色
クリエペール
呼称
06520
幅W×厚さ×高さH(mm)
697×33×1983
デザイン
LAA
関連資料:
組合せ表(0.58MB)
取扱説明書:
(0.71MB)
注意
※本体のみとなります。枠・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70769449
NTFP272
63901909
AC-0001-MASP
セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 扉のみ 左右共通
TOSTEM(LIXIL)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)