荘快堂
荘快堂の セーフティスニーカー
荘快堂の ハイカットセーフティスニーカー
股付安全ゴムピンシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70769469
品番
I-108
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
マジックタイプで履きやすい安全ゴムピンシューズです。
車に乗る時もお店に入る時も履き替え不要!
着地面を傷つけないゴムピンソールだから重機などの車両を使う作業や建物への出入りが頻繁な現場に最適です。
用途
山仕事・一般作業・アウトドアなど
仕様
高強度鋼製先芯入り・衝撃吸収中底・ゴムピンソール
材質
甲材:混紡布(表、綿+化学繊維)・綿布(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・合成樹脂(中底)
色
ブラック
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
約580
丈(cm)
22(中底から平均値)
関連資料:
(0.85MB)