股付安全ゴムピンシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード70769496 品番I-108
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズ9種類から選べます 他の種類を見る

マジックタイプで履きやすい安全ゴムピンシューズです。
車に乗る時もお店に入る時も履き替え不要!
着地面を傷つけないゴムピンソールだから重機などの車両を使う作業や建物への出入りが頻繁な現場に最適です。

用途山仕事・一般作業・アウトドアなど 仕様高強度鋼製先芯入り・衝撃吸収中底・ゴムピンソール 材質甲材:混紡布(表、綿+化学繊維)・綿布(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・合成樹脂(中底) ブラック サイズ(cm)26.5 標準質量(g/片足)約580 丈(cm)22(中底から平均値)
関連資料:(0.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする