呼び径(A)32×20
呼び径(B)1-1/4×3/4
呼び径B11-1/4
呼び径B23/4
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ブッシング
寸法L(mm)30
規格JIS B2301
呼び1-1/4B×3/4B
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)
ねじの種類PTネジ
寸法E(mm)22
表面処理鋳放し
使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
二面幅B(mm)(六角)46
RoHS指令(10物質対応)対応