TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 片開きドア
セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 扉のみ 左右共通
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クリエペール
注文コード
70769537
品番
NTFP275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ドア
色
クリエペール
呼称
06518
幅W×厚さ×高さH(mm)
697×33×1783
デザイン
LGG
関連資料:
室内ドア部材組み合わせ表(0.2MB)
(0.48MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.7MB)
注意
※本体のみとなります。枠・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。