帆布製腰袋2段式タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード70769609 品番NXT-01-OR
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来の2段腰袋よりややコンパクトサイズ仕上げ、内ポケット付。
テープ巻き縫製とダブルカシメで耐久性アップ!マチ幅を広げたことにより、ゆったりとした収納口!
底部分と背面をレザーで補強、水抜き穴付き。Y型ハーネス対応、スリット幅を約70mm確保!!

用途工具や小物など オレンジ 材質(本体)6号平織帆布 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W)(mm)260×180 材質(底部)合皮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする