TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 片開きドア
セルフィールラインV内装ドア トイレドア 扉のみ 左右共通
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70769616
品番
NTFY277
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,880
バスケットに入れる
仕様
トイレドア
色
プレシャスホワイト
呼称
05518
幅W×厚さ×高さH(mm)
591×33×1783
デザイン
LAA
関連資料:
(0.35MB)
(0.71MB)
注意
※本体のみとなります。枠・把手・丁番・表示錠・沓摺は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。