帆布製腰袋2段式タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70769645 品番 NXT-0-OD
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

NXT-01より一回り大きめのサイズ、本モデルはあえて内ポケット無しで仕上げております。
テープ巻き縫製とダブルカシメで耐久性アップ!マチ幅を少し広げたことにより、出し入れの際ひっかかりにくい!
底部分と背面をレザーで補強、水抜き穴付き。Y型ハーネス対応、スリット幅は約75mm!!

用途工具や小物など 国防 材質(本体)6号平織帆布 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W)(mm)約280×約200 材質(底部)合皮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする