曜日別特売
NTFZ281 セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTFZ281 セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769677
NTFZ281 セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769677
NTFZ281 セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769677
NTFZ281 セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769677
NTFZ281 セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769677
NTFZ281 セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769677

セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
勝手
内容量1セット注文コード70769677品番NTFZ281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部シャインニッケル勝手ねじ穴数8
注意
※枠・本体・把手・沓摺・表示錠は別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769677
2025-01-31
用途: 蝶番交換
株式会社潮田建設建設業・工事業

既存蝶番が破損してしまい交換工事依頼で、商品を購入しました。多少大きさが既存と異なるので加工して取り付けでしたが、商品自体安くすぐ届いたのでとても助かりました。

対象商品 : 70769686
2024-12-17
用途: 扉の交換時
不動産業

扉と一緒に購入したのですが、簡単に取り付けする事が出来ました。

対象商品 : 70769677
2023-03-06
用途: 風に煽られて丁番が壊れたドアの丁番の交換
有限会社一楽サービス業

ピタリとフィットして大変満足しています。その上他のサイトよりもも75%も安く買えました。非常に満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする