鳶壱
鳶壱の 腰袋/工具差し/携帯ケース
鳶壱の 腰袋
一枚革腰袋 Type-A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70769688
品番
LX-24
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1枚革総本革小型腰袋
小ぶりなサイズ感。
ワンポケでシンプルイズベスト!
用途
工具や小物など
材質
牛黒床革
幅(mm)
【ベルトループ】50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×150×50