一枚革腰袋 Type-B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769697 品番LX-25
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワンポケ&全面の工具2本差しをドッキングし、多収納を実現。
内側底部分の中敷き補強も本皮使用。

用途工具や小物など 材質牛黒床革 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×150×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする