TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 固定枠
セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 3方枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70769713
品番
NTFY283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
プレシャスホワイト
勝手
右
呼称
06518
枠見込(mm)
156
関連資料:
組合せ表(0.58MB)
取扱説明書:
(0.71MB)
注意
※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70769713
NTFY283
63902776
YY-0007-MASP
セルフィールラインV内装ドア 標準ドア 3方枠
TOSTEM(LIXIL)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)