一枚革腰袋2段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70769715 品番 LX-26-NB
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1段目のメイン収納部の底部が3枚の革で構成されており、非常に頑丈です。
2段目も1枚革で構成され、底部分は縫製でなくリベット補強。
収納口全体に型崩れしにくいように革をあてて補強。
サイド部分にも革が開かないようにリベット止め、見た目のハードさを演出。

用途工具や小物など 材質牛床革 深藍 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×約160×約100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする