黒床革ツールホルダーRタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769749 品番LX-04
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

床革をクールなつや消しマットブラック仕上げ。
収納サイズはゆったり仕上げで、より使いやすく。
電工用ハンマーなどミニハンマーの収納も可能。

用途ラチェットレンチ、ハンマーなど 材質牛黒床革 高さ(mm)【収納部】105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×60×50
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする