鳶壱
鳶壱の 工具箱/腰袋/工具差し
鳶壱の 工具差し
鳶壱の その他用 工具差し
ヌメ革頑丈シノ・ポンチ差
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70769758
品番
LX-08
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
傷みやすい収納口は、ヌメ革2枚合わせと
リベットを2か所止めでより頑丈に補強。
リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。
シノ・ポンチに適した形状となっております。
用途
ラチェットレンチ、寄せポンチ6分・7分など
材質
牛ヌメ革
高さ(mm)
【収納部】110
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×70×30
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。