鳶壱
鳶壱の 工具箱/腰袋/工具差し
鳶壱の 工具差し
鳶壱の その他用 工具差し
床革頑丈シノ・ポンチ差
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
濃紺(深藍)
注文コード
70769776
品番
LX-12-NB
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
傷みやすい収納口は、黒革2枚合わせと
リベットを2か所止めでより頑丈に補強。
リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。
シノ・ポンチに適した形状となっております。
用途
ラチェットレンチ、寄せポンチ6分・7分など
材質
牛床革
色
濃紺(深藍)
高さ(mm)
【収納部】110
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×70×40
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。