ヌメ革頑丈2段差

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769810 品番LX-13-N
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

使用していくうちに傷む箇所にヌメ革2枚合わせを施し、より頑丈に補強。
リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。

用途ラチェット、モンキーレンチなど 材質牛ヌメ革 高さ(mm)【収納部】170 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W)(mm)235×95
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする