黒革 新カッターナイフ+マーカー差

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769819 品番LX-14
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ちょっとゆとりのあるサイズ設計、
ゴムグリップ仕様のカッターも収納可。
マーカー収納部の底は穴が開いているので、
キャップが取れて詰まった場合も
ラクラク取り出しができます。

用途カッターナイフ、マーカーなど 材質牛黒床革 高さ(mm)【収納部】140 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W)(mm)205×70
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする