鳶壱
鳶壱の 腰袋/工具差し/携帯ケース
鳶壱の 工具差し
鳶壱の ツールホルダー用 工具差し
黒革 2wayマルチホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70769828
品番
LX-15
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ボックスタイプの万能ケース。ミニ水平器ケースをモチーフにしておりますが、多種の収納が可能です。収納部は2枚革補強、内側はPE材で補強しております。ベルト通し部は40mm。
用途
ミニ水平器、ミニカッター、折込鋸など
材質
牛黒床革
高さ(mm)
【収納部】140
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W)(mm)
255×70
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。