アズワン
アズワンの マスク保管用品
防塵保護具保管庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70769843
品番
SP-2
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥199,100
販売価格(税別)
¥
181,000
バスケットに入れる
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質
スチール
寸法(mm)
900×450×902
電源(V)
AC100(50/60Hz)
殺菌灯
10W×1本
アズワン品番
8-1081-22
タイマー
12時間
関連資料:
(0.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000