ヌメ革溶接棒入 ステンレス底付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769846 品番LX-16-N
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シンプルな溶接棒入れですが、底部分にステンレス製カップで補強。アイレット穴により、ベルト通しに連結できます。

用途溶接棒 材質牛ヌメ革 高さ(mm)【収納部】270 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×50×50
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする