鳶壱
鳶壱の 腰袋/工具差し/携帯ケース
鳶壱の 工具差し
鳶壱の ドリル用 工具差し
黒床革ドライバーケース2段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70769871
品番
LX-19
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
グリップが干渉しにくいアシンメトリーなドライバー差し。ドライバー以外でも収納できるので、お試しください。リベットにより強固に補強しております。
用途
ドライバーなど
材質
牛黒床革
高さ(mm)
【収納部】200
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W)(mm)
290×60
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。