床革頑丈ツールケース2段スリム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 濃紺(深藍) 注文コード70769889 品番LX-20-NB
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来の2段差しをスリム化。使用するにつれ傷みやすい箇所を、黒革2枚合わせとリベットで頑丈に補強。

用途モンキー、ラチェットレンチなど 材質牛床革 濃紺(深藍) 高さ(mm)【収納部】145 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W)(mm)235×75
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする