ヌメ革頑丈シノ・ポンチ差2P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769925 品番LX-22-N
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

傷みやすい収納口は、ヌメ革2枚合わせとリベットを2か所止めでより頑丈に補強。
リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。
寄せポンチ6分、7分に合わせて採寸しております。台座のベルト通し部には、25mm切り込み入。

用途寄せポンチ6分・7分 材質牛ヌメ革 高さ(mm)【収納部】120 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W)(mm)220×120
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする