鳶壱
鳶壱の 工具箱/腰袋/工具差し
鳶壱の 工具差し
鳶壱の その他用 工具差し
黒革板金ケース/スラッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70769941
品番
LX-23
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
板金用工具など多種の収納が可能な万能ケース。
斜め45度に付いた収納ループが特徴的。
メイン収納部には、2枚革でヘタレないように頑丈に補強。
用途
金切鋏、掴み箸、ハンマー、差し金など
材質
牛黒床革
高さ(mm)
【収納部】185
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×135×85
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※破損などが確認された場合は、使用中止してください。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。
※鋭利な刃物を収納する際、革表面を傷つける恐れがありますので、
※手元確認をしっかりして、収納してください。